| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275962 Herst.-Nr.: RR110.C10.085 EAN/GTIN: 4021885083779 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 85 mm Tragfähigkeit 800 kg Guß-Polyurethan Platte L190xB175 mm schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 16mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 150 x 135mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 85 mm | Radbreite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,32* | € 89,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,31* | € 90,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,78* | € 102,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,29* | € 102,67* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 96,20* | € 116,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|