Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.85mm Trgf.800kg Guß-PU Platte L190xB175mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275962
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.085
EAN/GTIN:
     4021885083779
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 16mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 150 x 135mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
85 mm
Radbreite:
80 mm
Bauhöhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Plattenbreite:
175 mm
Plattenlänge:
190 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan, Bockrollen, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,46*
€ 90,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 90,47*
€ 4,90*
ab € 71,39*
€ 91,69*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 92,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 84,69*
€ 105,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
RR110.C10.101
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.