| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275875 Herst.-Nr.: RR110.C10.150 EAN/GTIN: 4021885081003 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 800 kg Guß-Polyurethan Platte L138xB110 mm schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 150 mm | Radbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,77* | € 49,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,27* | € 51,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,07* | € 51,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,26* | € 51,81* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 59,21* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|