Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poly auf Gußf 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poly auf Gußf 150 mm
Bockr Poly auf Gußf 150 mm
Bockr Poly auf Gußf 150 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885081003
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.150
EAN/GTIN:
     4021885081003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlast-Bockrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Ausladung:
60 mm
Tragkraft:
800 kg
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Rad-Ø:
150 mm
Plattenabmessung LxB:
138x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 150mm, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Schwerlastrollen, Polyurethanräder, Lenkrollen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 49,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 51,17*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 42,30*
€ 51,23*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 42,63*
€ 51,50*
17 Tage
15
€ 7,90*
ab € 44,08*
€ 53,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.153
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.