Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 70/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273137
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70973000
EAN/GTIN:
     4003984914864
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh

Balkenschuh TYP A 70/120 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzinkt nach außen gebogene Schenkel VORMANN


mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1818*
€ 1,6526*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 16,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 17,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,012*
€ 19,182*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,976*
€ 21,626*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,626*
€ 25,73494
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,386*
€ 23,06934
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,436*
€ 21,93884
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,686*
€ 21,04634
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,076*
€ 20,32044
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 15,976*
€ 19,01144
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,5976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070976000
ab € 1,5873*
Ähnlich
August Vormann
070977000
ab € 2,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.