Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 70/120 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273137
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070973000
EAN/GTIN:
     4003984914864
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
TYP A 70/120
Höhe:
120 mm
Marke:
VORMANN
Schenkellänge:
120 mm
Schenkelbreite:
70 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
70 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
26/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1918*
€ 1,6326*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 16,07*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 17,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,062*
€ 19,012*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,966*
€ 21,466*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070976000
ab € 1,5873*
Ähnlich
August Vormann
070977000
ab € 2,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.