Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 40/100 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273094
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70970000
EAN/GTIN:
     4003984914826
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 40x100
balkenschuh
balkenschuh aussen

Balkenschuh Typ A 40/100 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzinkt einteilig VORMANN


mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9646*
€ 1,3554*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,64*
€ 13,48*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 14,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,484*
€ 15,854*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,031*
€ 17,961*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,961*
€ 21,37359
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,861*
€ 18,87459
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,471*
€ 17,22049
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,971*
€ 16,62549
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 13,611*
€ 16,19709
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 13,031*
€ 15,50689
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,3031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,3021*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,9573*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1221*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.