| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000272426 Herst.-Nr.: 000179240Z EAN/GTIN: 4003984905305 |
| |
|
| | |
| Balkenwinkel L50x160mm Breite 50 mm stark Stahl blau verzinkt Stärke 5 mm VORMANN Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenkt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 50mm · Stärke: 5mm · Maß a: 240mm · Maß b: 160mm Weitere Informationen: | | Marke: | VORMANN | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,9889* | € 2,7297* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,89* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,298* | € 3,148* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,6006* | € 3,5406* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,406* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|