Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.30mm L.300x30mm STA blau verz.leicht VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272359
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000065300Z
EAN/GTIN:
     4003984320085
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag

Ladenband Breite 30 mm Länge 300 x 30 mm Stärke 3,5 mm Stahl blau verzinkt leicht VORMANN


leicht · Stahl · blau verzinkt · passend für 10 mm Stift-Ø ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Bänder, Ladenbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 0,0166*
€ 0,033*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,34*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,379*
€ 2,4098*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,62*
Lager 7051
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,9464*
€ 3,3564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3564*
€ 3,99412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5064*
€ 2,98262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4864*
€ 2,95882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2164*
€ 2,63752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1664*
€ 2,57802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,9464*
€ 2,31622
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000066400Z
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.