Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scharniere 1.4301 10504 H.60mm B.90mm S.1,2mm VA gerollt,breit VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272343
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10504060
EAN/GTIN:
     4003984913072
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann

Edelstahl-Scharniere 1.4301 10504 Höhe 60 mm Breite 90 mm Stärke 1,2 mm Edelstahl gerollt, breit VORMANN


Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Breite geöffnet:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere, Gerollte Scharniere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,477*
€ 2,0278*
1 Tag
38
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,61*
€ 20,06*
1 Tag
38
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,74*
5 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,13*
€ 23,22*
Lager 7051
38
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 19,602*
€ 26,272*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,272*
€ 31,26368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,992*
€ 28,55048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,932*
€ 27,28908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,962*
€ 26,13478
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,452*
€ 25,52788
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,602*
€ 23,32638
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010504080
ab € 2,4072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.