Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.33mm B.offen120mm S.1,4mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272283
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505120Z
EAN/GTIN:
     4003984909020
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

Gerolltes, breites Tischband Höhe 33 mm B.offen120 mm Stärke 1,4 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite geöffnet:
120 mm
Stärke:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5311*
€ 0,8019*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,374*
€ 14,384*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,356*
€ 14,462*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 16,99*
Lager 7051
4
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,436*
€ 19,856*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,856*
€ 23,62864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,086*
€ 21,52234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,426*
€ 19,54694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,926*
€ 18,95194
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,576*
€ 18,53544
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,436*
€ 17,17884
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000505060Z
ab € 0,333*
Ähnlich
August Vormann
000505080Z
ab € 0,4049*
Ähnlich
August Vormann
000505100Z
ab € 0,4256*
Ähnlich
August Vormann
000505140Z
ab € 0,6174*
Ähnlich
August Vormann
000505160Z
ab € 0,7885*
Ähnlich
August Vormann
000505180Z
ab € 1,0526*
Ähnlich
August Vormann
000505200Z
ab € 1,3856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.