Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.25mm B.offen60mm S.0,9mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272280
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505060Z
EAN/GTIN:
     4003984908979
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

Gerolltes, breites Tischband Höhe 25 mm B.offen60 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite geöffnet:
60 mm
Stärke:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,333*
€ 0,5938*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,574*
€ 9,304*
2 Tage
8
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,558*
€ 9,35*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,744*
€ 10,924*
Lager 7051
8
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,168*
€ 12,868*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,868*
€ 15,31292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,678*
€ 12,70682
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,328*
€ 12,29032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,698*
€ 11,54062
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,458*
€ 11,25502
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,168*
€ 10,90992
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000505080Z
ab € 0,4049*
Ähnlich
August Vormann
000505100Z
ab € 0,4256*
Ähnlich
August Vormann
000505120Z
ab € 0,5311*
Ähnlich
August Vormann
000505140Z
ab € 0,6174*
Ähnlich
August Vormann
000505160Z
ab € 0,7885*
Ähnlich
August Vormann
000505180Z
ab € 1,0526*
Ähnlich
August Vormann
000505200Z
ab € 1,3856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.