Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.89mm B.89mm S.2,1mm STA blau verz.gerollt,stark,ktg.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272159
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000614090Z
EAN/GTIN:
     4003984050401
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann

Scharnier Höhe 89 mm Breite 89 mm Stärke 2,1 mm Stahl blau verzinkt gerollt, stark, käntig VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewerbe · mit losem Messingknopfstift ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Breite geöffnet:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere, Gerollte Scharniere
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,91*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,94*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 1,9808*
€ 2,9816*
Lager 7051
26
1
€ 7,99*
ab € 2,5131*
€ 3,7131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7131*
€ 4,41859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2631*
€ 3,88309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2131*
€ 3,82359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0831*
€ 3,66889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9531*
€ 3,51419
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5131*
€ 2,99059
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.