Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegkonsole L.300mm H.200mm B.30mm S.4mm weiß Trgf.300kg VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000159300W
EAN/GTIN:
     4003984270830
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Exzenterbeschlag

Stegkonsole Länge 300 mm Höhe 200 mm Breite 30 mm Stärke 4 mm Stahl weiß Tragfähigkeit 300 kg VORMANN


Stahl · abgerundete Schenkelenden · sauberer Kantenabschluss ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 30mm · Maß a: 300mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
30 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
10
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,42*
1 Tag
70
25
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,70*
6
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,77*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 2,5043*
€ 3,8443*
Lager 7051
70
1
€ 7,99*
ab € 3,329*
€ 5,109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,109*
€ 6,07971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,429*
€ 5,27051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,159*
€ 4,94921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,079*
€ 4,85401
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,329*
€ 3,96151
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000159300Z
ab € 2,30*
Ähnlich
August Vormann
000159400W
ab € 3,1184*
Ähnlich
August Vormann
000159400Z
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.