Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überauszug FR 6142 Stahl pulverbeschichtet weiß Nennlänge 400 mm 50 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271423
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41639
EAN/GTIN:
     4023149416392
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge hettich

Überauszug FR 6142 Stahl pulverbeschichtet weiß Nennlänge 400 mm 50 kg HETTICH


mit Stop Control · beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Überauszug:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollauzüge, Vollauszug, Vollauszüge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,0039*
€ 20,7239*
28 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,7544*
€ 20,7239*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 23,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,71*
€ 33,15*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,19*
€ 37,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
0041637
ab € 15,46*
Ähnlich
Hettich
0041647
ab € 20,63*
Ähnlich
Hettich
41651
ab € 29,18*
Ähnlich
Hettich
0041635
ab € 21,8168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.