Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung 60 mm Kunststoff Chrom matt Einlass-Ø 60 mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271374
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     913102400
EAN/GTIN:
     4023149068751
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass

Kabeldurchführung 60 mm Kunststoff Chrom matt Einlass-Ø 60 mm HETTICH


Kunststoff · 3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabeln · kein Kabelgewirr auf dem Schreibtisch · Durchmesser 60 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Einbautiefe: 21,5mm · Außen-Ø: 67,5 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Chrom matt
Einlass-Ø:
60 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
30
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,45*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,634*
€ 2,704*
1 Tag
70
1
€ 9,50*
ab € 1,65*
€ 2,73*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,73*
Lager 7051
66
1
€ 7,99*
ab € 1,969*
€ 3,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,249*
€ 3,86631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,679*
€ 3,18801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,639*
€ 3,14041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,469*
€ 2,93811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,429*
€ 2,89051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,969*
€ 2,34311
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,15*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,10*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,66*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,50*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,66*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 7,1906*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,4246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.