Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer Ziffer 3 Edelstahl matt 150 mm Breite 100 mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000261318
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2503/0000/00
EAN/GTIN:
     4006632159471
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer edelstahl 15 cm
hausnummern edelstahl

Hausnummer Ziffer 3 Edelstahl matt 150 mm Breite 100 mm EDI


Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 100mm · Befestigungsart: Schrauben und Dübel · Stärke: 2mm · Farb-Nr.: EST · Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hausnummer 3, Hausnummern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 13,01*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 13,08*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 13,29*
1
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,38*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 10,82*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
2500/0000/00
ab € 9,11*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2501/0000/00
ab € 9,11*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2502/0000/00
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.