Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 20 mm Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260660
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773003924
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 20 mm Buchenholz


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Holzart:
Buchenholz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,0045*
€ 1,3153*
2 Tage
315
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,1097*
€ 1,4865*
1 Tag
350
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,49*
1 Tag
245
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,1658*
€ 1,4958*
Lager 7051
350
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3934*
€ 1,7734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7734*
€ 2,11035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6934*
€ 2,01515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6134*
€ 1,91995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,3934*
€ 1,65815
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,3934* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,4492*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,5803*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW38
€ 0,7071*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,9292*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW39
€ 1,1426*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
€ 0,2383*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
€ 0,264*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,2926*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,3429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.