Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 16 mm Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260658
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773003900
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 16 mm Buchenholz


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Holzart:
Buchenholz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,6684*
€ 0,9292*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,04*
2 Tage
180
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,7241*
€ 1,0412*
1 Tag
140
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,7766*
€ 1,0566*
Lager 7051
200
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9708*
€ 1,2808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2808*
€ 1,52415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2408*
€ 1,47655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1108*
€ 1,32185
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9708*
€ 1,15525
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,9708* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,4492*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,5803*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW38
€ 0,7071*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW39
€ 1,1426*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 1,3153*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
€ 0,2383*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
€ 0,264*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,2926*
Ähnlich
Hermann Wolz
€ 0,3429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.