| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000260590 Herst.-Nr.: HW32 EAN/GTIN: 4054773003733 |
| |
|
| | |
| Riffelstäbe Länge 1 m Ø 16 mm Mahagoniholz 1 m · Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Holzart: | Mahagoniholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riffelstäbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,20* | € 1,54* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,2032* | € 1,554* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18* | € 1,66* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,4348* | € 1,8448* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,6353* | € 2,0853* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,6353* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,1325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|