| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000259320 Herst.-Nr.: 3846 000 01 EAN/GTIN: 4016753015228 |
| |
|
| | |
| Türpuffer 3846 Ø 60 mm Höhe 20 mm Aluminium naturfarbig / F1 Dübelmontage DENI Aluminium · mit schwarzem Anschlagpuffer · Ø 60 mm · Höhe 20 mm · Sicherungsbolzen gegen Verdrehen · Weitere technische Eigenschaften Modell: 3846 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | naturfarbig / F1 | Befestigungsart: | Dübelmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,98* | € 13,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,04* | € 13,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,43* | € 14,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,78* | € 14,60* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,74* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|