| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000259280 Herst.-Nr.: 90/2 EAN/GTIN: 4015912309017 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller 90/1 Leichtmetall weiß Hubhöhe 30 mm Türmontage FRIDAVO Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm · Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Breite: 40mm · Länge: 200mm · Tiefe: 30mm · Höhe: 200mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | weiß | Befestigungsart: | Türmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,90* | € 14,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,11* | € 14,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 15,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,36* | € 15,26* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,59* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|