Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klosettsitzpuffer Ø 21 mm Höhe 10 mm Gummi schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000259009
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     68-schwarz
EAN/GTIN:
     4054773003429
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Klosettsitzpuffer Ø 21 mm Höhe 10 mm Gummi schwarz


aus Gummi · Ø 21 mm · Höhe 10 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Gummi · Ø: 21mm · Höhe: 10mm · passend für: Toiletten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klosettsitzpuffer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,109*
€ 0,1608*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,95*
4 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,36*
€ 16,77*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,25*
€ 17,63*
Lager 7051
14
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,90*
€ 18,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prestien & Knüppel
68
ab € 0,1004*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
68
ab € 0,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.