Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 120/160 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000257715
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335922
EAN/GTIN:
     4004338837488
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen

Balkenschuh Typ A 120/160 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 210mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 120mm · Maß b: 160mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
20
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,45*
2 Tage
100
20
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,46*
2 Tage
100
40
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,56*
6 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,76*
Lager 7051
100
20
€ 7,99*
ab € 2,61*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,11*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,51*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,99*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.