Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 100/140 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000257714
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335892
EAN/GTIN:
     4004338837471
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh aussen

Balkenschuh Typ A 100/140 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 170mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 100mm · Maß b: 140mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,86*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 1,87*
1 Tag
200
50
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 1,91*
1 Tag
200
50
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,92*
Lager 7051
200
50
€ 7,99*
ab € 2,14*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,11*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,90*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.