| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000257421 Herst.-Nr.: ABL10014G-B EAN/GTIN: 5701953350307 |
| |
|
| | |
| Betonwinkel ABL 10014 G-B Schenkellänge 100 x 75 mm Stärke 8 mm feuerverzinkt SIMPSON STRONG TIE für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton · mit einem Bolzenloch in dem einen und einem Langloch in dem anderen Schenkel · Lochgrößen: Ø 14 mm + 14 x 38 mm · Stahl feuerverzinkt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Marke: | SIMPSON STRONG TIE | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,8734* | € 9,5942* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,8455* | € 10,9155* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,9697* | € 11,1887* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,2079* | € 11,648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|