Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonwinkel ABL 10014 G-B Schenkel-L.100x75mm S.8mm TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000257421
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABL10014G
EAN/GTIN:
     5701953350307
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton · mit einem Bolzenloch in dem einen und einem Langloch in dem anderen Schenkel · Lochgrößen: Ø 14 mm + 14 x 38 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABL 10014 G-B
Schenkellänge:
100 x 75 mm
Stärke:
8 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Loch-Ø:
14 / 14 x 38 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Länge:
100 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel 100x75, beton winkel, simpson betonwinkel, Verbindungswinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
25
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,35*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 6,8534*
€ 9,4542*
2 Tage
32
1
€ 7,99*
ab € 7,8055*
€ 10,7655*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 7,9797*
€ 11,0287*
Lager 1736
32
1
€ 4,99*
ab € 8,2379*
€ 11,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,478*
€ 13,65882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0927*
€ 13,20031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4879*
€ 12,4806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2779*
€ 12,2307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9279*
€ 11,8142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2379*
€ 9,8031
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ABL15014G
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.