Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8100 Stahl vernickelt für 2-teilig Stahlzargen Standard SIMONSWERK 01512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255759
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010283 0 01512
EAN/GTIN:
     4015471003036
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Rahmenteil V 8100 Stahl vernickelt für 2-teilig Stahlzargen Standard SIMONSWERK


für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Variant-Hinterschweißtasche V 8600 / V 8610 · Rollenlänge 38 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 10 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Rollen-Ø: 15mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Stift-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: einbohrbänder rahmenteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Rahmenteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,6666*
€ 0,8538*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,7034*
€ 0,8834*
4 Tage
97
1
€ 6,99*
ab € 0,6973*
€ 1,2673*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7034*
€ 0,83705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 176,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010283 0 01012
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.