| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255716 Herst.-Nr.: 5 0806560 01506 EAN/GTIN: 4015471012496 |
| |
|
| | |
| Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig vernickelt 100 kg Stiftsicherung ja DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik · Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Rollen-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,4581* | € 8,3181* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,83* | € 8,78* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 8,81* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,8906* | € 8,8506* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,2367* | € 9,2167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,167* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|