Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg. topzink 100kg STS ja DIN L/R Holztüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255714
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0806560 11006
EAN/GTIN:
     4015471039165
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg Stiftsicherung ja DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK


für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rollen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
10
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,44*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,0718*
€ 6,6326*
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 4,94*
€ 7,21*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 6,4856*
€ 8,4356*
Lager 7051
50
10
€ 7,99*
ab € 7,3125*
€ 9,4525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,4525*
€ 11,24848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0725*
€ 10,79628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6525*
€ 10,29648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,3125*
€ 8,70188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080656 0 01506
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.