Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.vern.60kg DIN L/R HLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255706
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0806230 01507
EAN/GTIN:
     4015471011796
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-teilig vernickelt 60 kg DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK


für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rollen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
20
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,44*
6 Tage
80
20
€ 5,99*
ab € 3,8723*
€ 5,0023*
2 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,22*
4 Tage
80
20
€ 4,99*
ab € 4,079*
€ 5,2631*
Lager 7051
80
20
€ 7,99*
ab € 4,3406*
€ 5,5406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,5406*
€ 6,59331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3006*
€ 6,30771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3406*
€ 5,16531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 11007
ab € 2,04*
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 2,91*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 11007
ab € 2,0949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.