Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 2-tlg.topzink 60kg DIN L/R HLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255705
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0806230 11007
EAN/GTIN:
     4015471039134
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 2-teilig topzink 60 kg DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK


für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rollen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
149
20
€ 4,95*
ab € 2,0849*
€ 2,9599*
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,11*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,2878*
€ 3,3778*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,41*
Lager 7051
126
20
€ 7,99*
ab € 3,1034*
€ 3,9534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,9534*
€ 4,70455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7634*
€ 4,47845
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1034*
€ 3,69305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 11007
ab € 2,04*
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 2,93*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 01507
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.