Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA B 1-15 2-tlg. vern. 40kg DIN L/R Holztüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255701
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0805330 01507
EAN/GTIN:
     4015471011574
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Einbohrband BAKA B 1-15 2-teilig vernickelt 40 kg DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK


für Holztüren · 2-teilig · mit verdrehsicherem Rahmenteil · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, einbohrband zweiteilig, Einbohrbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,96*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,41*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,0634*
€ 4,7434*
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 4,81*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 3,3716*
€ 5,1416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1416*
€ 6,1185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7016*
€ 5,5949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5316*
€ 5,3926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3716*
€ 5,2022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1416*
€ 4,9285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3716*
€ 4,0122
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 11007
ab € 2,04*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 11007
ab € 2,0849*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 01507
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.