| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255700 Herst.-Nr.: 5 0805330 11007 EAN/GTIN: 4015471067984 |
| |
|
| | |
| Einbohrband BAKA B 1-15 2-teilig topzink 40 kg DIN links / rechts Holztüren SIMONSWERK für Holztüren · 2-teilig · mit verdrehsicherem Rahmenteil · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · Weitere technische Eigenschaften passend für: Holztüren Weitere Informationen: | | Oberfläche: | topzink | Rollen-Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,04* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,20* | € 2,90* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,2133* | € 2,9033* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,93* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,717* | € 4,117* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|