| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255538 Herst.-Nr.: 5 140992 0 01075 EAN/GTIN: 4015471082369 |
| |
|
| | |
| Kugellager verzinkt Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 27 mm Stärke 9,0 mm SIMONSWERK zylindrisch und gehärtet · mit Stahlmantel · Stahl verzinkt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zylindrisch gehärtet Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Stärke: | 9,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,38* | € 3,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,4545* | € 3,6788* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,50* | € 3,71* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,7037* | € 4,0037* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|