Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 140992 0 01075 Kugellager verzinkt Innen-D. 16 mm Außen-D. 27 mm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 140992 0 01075 Kugellager verzinkt Innen-D. 16 mm Außen-D. 27 mm S
SIMONSWERK 5 140992 0 01075 Kugellager verzinkt Innen-D. 16 mm Außen-D. 27 mm S
SIMONSWERK 5 140992 0 01075 Kugellager verzinkt Innen-D. 16 mm Außen-D. 27 mm S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245140
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140992 0 01075
EAN/GTIN:
     4015471082369
Kugell.verz.ID 16mm AD 27mm S.9,0mm SIMONSWERK zylindrisch und gehärtet · mit Stahlmantel · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zylindrisch gehärtet
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
5 140992 0 01075
Werksnummer:
3000255538
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugellager
Ausfuehrung:
Stärke 9,0 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
25
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,51*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 2,4213*
€ 3,6014*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 2,4645*
€ 3,6988*
1
€ 7,95*
ab € 2,45*
€ 3,72*
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6988*
€ 4,40157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6767*
€ 4,37527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4145*
€ 4,06326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3245*
€ 3,95616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1745*
€ 3,77766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0445*
€ 3,62296
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4645*
€ 2,93276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140991 0 01001
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.