Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA vern.Gr.1 L.100mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255445
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     133-1
EAN/GTIN:
     4015912011330
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Größe 1 Länge 100 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Belastungswert bis:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,08*
€ 48,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,86*
€ 48,19*
€ 5,95*
ab € 39,08*
€ 53,57*
1 Tag
12
€ 9,50*
ab € 41,59*
€ 55,32*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 42,02*
€ 55,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,38*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.