Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA vern.Gr.0 L.75mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255444
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     133-0
EAN/GTIN:
     4015912001331
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Größe 0 Länge 75 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Belastungswert bis:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 43,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 43,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,34*
€ 46,98*
1
€ 5,95*
ab € 35,03*
€ 48,17*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 37,59*
€ 49,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,38*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.