Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M VA Gr.1 L.100mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255441
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     139A-100mm
EAN/GTIN:
     4015912013914
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Edelstahl Größe 1 Länge 100 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Belastungswert bis:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 54,14*
€ 70,36*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,27*
€ 70,42*
4 Tage
18
€ 4,99*
ab € 55,04*
€ 71,24*
€ 5,95*
ab € 59,93*
€ 79,22*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 64,28*
€ 82,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,70*
€ 97,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,38*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.