Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M VA Gr.0 L.75mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255440
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     139A-75mm
EAN/GTIN:
     4015912003915
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Edelstahl Größe 0 Länge 75 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Belastungswert bis:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 51,77*
€ 66,97*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 51,38*
€ 67,03*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 54,24*
€ 70,82*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 56,32*
€ 72,04*
Lager 7051
25
€ 7,99*
ab € 60,11*
€ 76,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.