Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA verz.Gr.17 L.200mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255439
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B-17
EAN/GTIN:
     4015912173625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Größe 17 Länge 200 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
17
Belastungswert bis:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 88,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,57*
€ 88,89*
€ 4,95*
ab € 76,87*
€ 101,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 81,19*
€ 103,26*
Lager 7051
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,92*
€ 105,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,23*
€ 115,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,34*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,30*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,49*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.