Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA verz.Gr.9 L.150mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255437
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B-9
EAN/GTIN:
     4015912093626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Größe 9 Länge 150 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
9
Belastungswert bis:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 43,19*
€ 57,15*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 42,79*
€ 57,20*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 45,43*
€ 60,50*
€ 5,95*
ab € 46,84*
€ 63,46*
Lager 7051
27
€ 7,99*
ab € 50,16*
€ 65,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,34*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,30*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,49*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.