Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA verz.Gr.0 L.75mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255434
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136BB
EAN/GTIN:
     4015912003625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Größe 0 Länge 75 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Belastungswert bis:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 36,96*
7 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 37,11*
4 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 27,62*
€ 37,29*
2 Tage
79
1
€ 5,50*
ab € 30,32*
€ 40,91*
Lager 7051
74
1
€ 7,99*
ab € 32,33*
€ 43,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,30*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,49*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.