Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA blk Gr.1 L.100mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255431
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     130-1
EAN/GTIN:
     4015912011309
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl blank Größe 1 Länge 100 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Belastungswert bis:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 28,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 28,62*
€ 7,95*
ab € 23,20*
€ 32,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,13*
€ 33,89*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,26*
€ 34,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,20*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,37*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,18*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,40*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.