| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000254589 Herst.-Nr.: 5 400726 0 30102 EAN/GTIN: 4015471133085 |
| |
|
| | |
| Glastürband Tectus TEG 310 2D 80 Aluminium matt reingrau 80 kg verdecktliegend ESG 8/10 mm SIMONSWERK für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · für ESG Glasstärken 8-10 mm Belastungswert 80 kg · Rollenlänge 160 mm · verdecktliegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · Seite verstellbar + 3,0/-2,0 mm · Höhe verstellbar +/- 1 mm · DIN links/rechts verwendbar · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Belastungswert: | 80 kg | Oberfläche: | matt reingrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,26* | € 294,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,61* | € 295,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 120,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|