Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürschloss STUDIO Classic LM Dark Niro UV DIN L/R DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000254509
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     81000115799
EAN/GTIN:
     4048421082768
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser

Glastürschloss STUDIO Classic Leichtmetall Dark Niro UV DIN links / rechts DORMAKABA


mit rechteckiger Kappenform · für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe · DIN links / rechts verwendbar · Material Aluminium · für ESG 8 bzw. 10 mm · max. Türflügelgewicht: 45 kg / 55 kg (OFFICE Bänder) · Schlosskasten Abmessungen (BxHxT): 165x65x37 mm · Schloss nach DIN 18 251, Klasse 3 (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des Riegels, bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257) · Einsatzbereich für 1-/2-flügelige Anlagen oder Anlagen mit Seitenteil · mit Drückerführung · ohne Drücker ·
Weitere technische Eigenschaften Glasstärke: ESGmm · Material: Leichtmetall · Glasart: ESG · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Falleneigenschaft:
Flüsterkomfort
Oberfläche:
Dark Niro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,15*
€ 120,06*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 127,02*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 7,75*
Zubehör
KWS
653022
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.