| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253743 Herst.-Nr.: 2711607 EAN/GTIN: 4012789151633 |
| |
|
| | |
| Rosettengarnitur Genova M1535/19KV/19KVS Messing F45-R rund OB DIN links / rechts D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Drückerlänge: 125mm · Befestigungssystem: Schnellstift · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 56mm · Nockenabstand: 38mm · Farb-Nr.: F45-R · Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Lochung: | OB | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, Rosetten-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,07* | € 51,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,66* | € 51,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 40,30* | € 52,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,72* | € 56,98* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 46,26* | € 59,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|