Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Verona M151/42KV/42KVS MS F71 rd.PZ DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253733
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2749461
EAN/GTIN:
     4012789170481
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

Rosettengarnitur Verona M151/42KV/42KVS Messing F71 rund PZ DIN links / rechts D/D HOPPE


Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links / rechts ·
Weitere technische Eigenschaften Drückerlänge: 122mm · Befestigungssystem: Schnellstift · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 53mm · Nockenabstand: 38mm · Farb-Nr.: F71 · Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 31,15*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 23,98*
€ 31,38*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 25,36*
€ 32,74*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 25,40*
€ 32,90*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 27,52*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2736118
ab € 23,98*
Ähnlich
Hoppe
2711607
ab € 38,72*
Ähnlich
Hoppe
2711666
ab € 48,31*
Ähnlich
Hoppe
2749496
ab € 30,00*
Ähnlich
Hoppe
2749517
ab € 39,52*
Ähnlich
Hoppe
2749453
ab € 23,04*
Ähnlich
Hoppe
2749470
ab € 30,38*
Ähnlich
Hoppe
2749533
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.