Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Weimar M112SLN/2007 MS F71 PZ 72mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253091
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8167421
EAN/GTIN:
     4012789624472
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Langschildgarnitur Weimar M112SLN/2007 Messing F71 PZ 72 mm DIN links / rechts HOPPE


für Zimmertüren · Vierkant 8 mm · für Türstärke 36-54 mm · Messing · Drückergarnitur
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
222
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 20,02*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 20,12*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 20,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 22,77*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 16,73*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
8167314
ab € 14,39*
Ähnlich
Hoppe
8167447
ab € 21,05*
Ähnlich
Hoppe
8167413
ab € 15,82*
Ähnlich
Hoppe
8167439
ab € 15,72*
Ähnlich
Hoppe
8167462
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.