Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Weimar M112SLN/2007 MS F71 OB 72mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253090
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8167314
EAN/GTIN:
     4012789624458
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Langschildgarnitur Weimar M112SLN/2007 Messing F71 OB 72 mm DIN links / rechts HOPPE


für Zimmertüren · Vierkant 8 mm · für Türstärke 36-54 mm · Messing · Drückergarnitur
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
222
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 20,25*
4 Tage
112
1
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 20,35*
6 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,80*
Lager 7051
112
1
€ 7,99*
ab € 16,74*
€ 23,10*
2 Tage
112
1
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
8167421
ab € 13,62*
Ähnlich
Hoppe
8167447
ab € 21,05*
Ähnlich
Hoppe
8167413
ab € 15,82*
Ähnlich
Hoppe
8167439
ab € 15,72*
Ähnlich
Hoppe
8167462
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.